SCHNEIDER ELECTRIC Buton de apăsare iluminat, 30 mm, 1NO/1NC, chihlimbar


Filtru
Acțiune: Momentan , Culoare: Chihlimbar , Formular de contact: 1NO / 1NC , Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Evaluare IP: 66 , Număr de operatori: 1 , Mărimea: 30mm , Conexiune terminală: Placa de presiune
StilModelNEMA Rating-ulMaterial de bazăBezelLampă de schimbTipul de operatorMaterialul capuluiTipul modulului de lampăTensiune la modulul lămpiiPreț (ex. TVA)
A
9001SK2L38LYAH13
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13PlasticTermoplastic rezistent la coroziune25501-010-27Fără pază, RundăPlasticTensiune completă120 VAC-
RFQ
B
9001K1L1AH13
1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalMetal cromat6VF17Păzit, rotundMetalTransformator120 VAC€415.74
C
9001K2L35LYAH13
1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalZinc placat cu crom sub presiuneMfr. Nu. 25501-010-02Fără pază, RundăMetalTensiune completă24 VAC / DC€384.15
C
9001K2L38LYAH13
1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalZinc placat cu crom sub presiune25501-010-27Fără pază, RundăMetalTensiune completă120 VAC€384.15
D
9001K3L1AH13
1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalZinc placat cu crom sub presiune6VF17Garda extinsă, RundăMetalTransformator120 VAC-
RFQ
D
9001K3L35LYAH13
1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalZinc placat cu crom sub presiuneMfr. Nu. 25501-010-02Garda extinsă, RundăMetalTensiune completă24 VAC / DC€507.50
C
9001K2L1AH13
1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalZinc placat cu crom sub presiune6VF17Păzit, rotundMetalTransformator120 VAC€359.41
D
9001K3L38LYAH13
1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalZinc placat cu crom sub presiune25501-010-27Garda extinsă, RundăMetalTensiune completă120 VAC€507.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?