Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1AH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Chihlimbar | AG7DMG 5KCD9

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1AH13 Buton de apăsare iluminat 30 mm 1nu/1nc Chihlimbar

În stoc
Articol: AG7DMG Model: 9001K2L1AH13Crucea Ref: 5KCD9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€359.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăMetal
BezelZinc placat cu crom sub presiune
CuloriChihlimbar
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTransformator
Tensiune la modulul lămpii120 VAC
Tip lămpiIncandescent
Tensiunea lămpii6 VAC
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Lampă de schimb6VF17
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorPăzit, rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8538908080

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulMaterial de bazăBezelLampă de schimbTipul de operatorMaterialul capuluiTipul modulului de lampăTensiune la modulul lămpiiPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1AH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Chihlimbar | AG6QNN 45C317 9001K1L1AH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalMetal cromat6VF17Păzit, rotundMetalTransformator120 VAC€415.74
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LYAH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Chihlimbar | AG7DMR 5KCE8 9001K2L35LYAH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalZinc placat cu crom sub presiuneMfr. Nu. 25501-010-02Fără pază, RundăMetalTensiune completă24 VAC / DC€384.15
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L38LYAH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Chihlimbar | AG7DMY 5KCF4 9001K2L38LYAH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalZinc placat cu crom sub presiune25501-010-27Fără pază, RundăMetalTensiune completă120 VAC€384.15
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L1AH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Chihlimbar | AG7DMZ 5KCF5 9001K3L1AH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalZinc placat cu crom sub presiune6VF17Garda extinsă, RundăMetalTransformator120 VAC-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LYAH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Chihlimbar | AG7DNJ 5KCG4 9001K3L35LYAH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalZinc placat cu crom sub presiuneMfr. Nu. 25501-010-02Garda extinsă, RundăMetalTensiune completă24 VAC / DC€507.50
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L38LYAH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Chihlimbar | AG7DNQ 5KCH0 9001K3L38LYAH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalZinc placat cu crom sub presiune25501-010-27Garda extinsă, RundăMetalTensiune completă120 VAC€507.50
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L38LYAH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Chihlimbar | AG7DPF 5KCJ4 9001SK2L38LYAH131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13PlasticTermoplastic rezistent la coroziune25501-010-27Fără pază, RundăPlasticTensiune completă120 VAC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1AH13 Buton de apăsare iluminat 30 mm 1nu/1nc Chihlimbar
€359.41 /unitate