REELCRAFT Ansambluri de furtun cuplate, 300 PSI, diametru interior de 3/8 inch


Filtru
Culoare: Roșu , Material de cuplare: Alamă , Material coperta: PVC , Diametru interior: 3 / 8 " , Max. Presiune: 300 psi , Diametru exterior: 0.64 " , Armare: Panglica din nailon , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: 0 la 150 grade F , Material tub: PVC
StilModelDimensiune de montareLungimePreț (ex. TVA)
A
601017-50 1
1/2 x 1/4 "NPTF (M)50ft€122.07
B
S601015-100 1
1/2 x 3/8 "NPTF (M)100ft€273.27
B
S601013-25 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft€92.81
C
S601013-35 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft€105.17
B
S601013-50 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft€126.45
B
S601012-25 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft€93.52
B
S601012-35 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft€100.21
B
S601012-50 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft€120.11

Ansambluri de furtun cuplate, 300 PSI, diametru interior de 3/8 inch

Ansamblurile de furtun de aer/apă de joasă presiune Reelcraft sunt utilizate pentru transportul aerului sau apei către unelte pneumatice, compresoare de aer și alte echipamente pentru aplicații industriale, construcții și agricole. Au construcție din PVC cu împletitură de nailon pentru rezistență la coroziune, ușoare și flexibilitate. Aceste furtunuri vin cu cuplaje din alamă de 3/8 sau 1/4 inch MNPT la un capăt și 1/2 sau 3/8 sau 1/4 inch MNPT la celălalt capăt al furtunului pentru conectarea la unelte și echipamente. Ele pot rezista la o presiune maximă de 300 psi și o temperatură maximă de 150 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ansambluri de furtun de culoare roșie, disponibile în lungimi de furtun cuprinse între 25 și 100 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?