Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT S601013-35 1 ansamblu furtun 3/8 inch 35 picioare lungime | AA9WPX 1GYJ4

REELCRAFT S601013-35 1 ansamblu furtun 3/8 inch 35 picioare lungime

În stoc
Articol: AA9WPX Model: S601013-35 1Crucea Ref: 1GYJ4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€123.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aer multifuncțional
CuloriRoșu
Materiale de cuplareAlamă
Materialul de acoperirePVC
Dimensiune de montare1/4 x 1/4 "NPTF (M)
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime35ft
Presiune maximă300 psi
În afara Dia.0.64 "
ArmarePanglica din nailon
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă0 la 150 grade F
Materialul tubuluiPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3805
Înălțimea navei (cm)38.35
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS3917390020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat/Vrac (ansamblu cuplat)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montareLungimePreț
REELCRAFT 601017-50 1 ansamblu furtun 3/8 inch 50 picioare lungime | AA9WPY 1GYJ5 601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (M)50ft€122.06
REELCRAFT S601013-25 1 furtun de aer multifuncțional 3/8 inch 25 picioare lungime | AC2ZVW 2PLA9 S601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft€109.02
REELCRAFT S601012-25 1 furtun de aer multifuncțional 3/8 inch 25 picioare lungime | AC2ZVX 2PLC1 S601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft€113.47
REELCRAFT S601012-35 1 furtun de aer multifuncțional 3/8 inch 35 picioare lungime | AC2ZVY 2PLC2 S601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft€121.57
REELCRAFT S601013-50 1 furtun de aer multifuncțional 3/8 inch 50 picioare lungime | AC2ZVZ 2PLC3 S601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft€148.54
REELCRAFT S601012-50 1 furtun de aer multifuncțional 3/8 inch 50 picioare lungime | AC2ZWA 2PLC4 S601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft€141.09
REELCRAFT S601015-100 1 furtun de aer multifuncțional 3/8 inch 100 picioare lungime | AC2ZWB 2PLC5 S601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (M)100ft€300.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT S601013-35 1 ansamblu furtun 3/8 inch 35 picioare lungime
€123.54 /unitate