Articol | Set de instrumente izolate |
Dimensiunea unității | 3/8 ", 1/2" |
Max. Folosiți tensiunea | 1000 VAC |
Număr de bucați | 80 |
Drivere cu nuci incluse | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm |
Cleste incluse | Cleste pentru nas îndoit 6-5 / 16 ", freze pentru cabluri de 8", cleste pentru sertizare de 9 ", freze diagonale de 6-5 / 16", freze cu pârghie înaltă de 8 ", clește lungă pentru nas 6-5 / 16", (2) lung -Clește de nas: 6-5 / 16 ", 8", clește decapant 6-5 / 16 " |
protejează | Impotriva socurilor electrice de pana la 1000V |
Șurubelnițe incluse | (11) Șurubelnițe cu crestat: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8, 10 mm, (4) Șurubelnițe Phillips: #0, #1, #2, #3, (2) Robertson Șurubelnițe cu adâncime pătrată: #1, #2, (2) Drivere cu terminale Phillips: #1, #2, (9) Drivere Torx(R): T6, T7, T8, T9, T10, |
Socluri incluse | (14) prize 3/8" Dr: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15 , 17, 19, 20, 22 mm |
Depozitare scule inclusă | Da |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Cutie |
Chei incluse | Cheie reglabilă 8 " |