Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 32892 Insulated Tool Set 10-pieces | AB8RBU 26X234

WIHA TOOLS 32892 Set de scule izolate 10 piese

În stoc
Element: AB8RBU Model: 32892Crucea Ref: 26X234
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
€451.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente izolate
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați10
Cleste incluseBent Nose Pliers 8", Combination Pliers 8", Long-Nose Pliers 6-5/16", Side Cutters 6-5/16"
protejeazăImpotriva socurilor electrice de pana la 1000V
Șurubelnițe incluse(3) Șurubelnițe cu fante: 3, 4.5, 6.5 mm, (3) Șurubelnițe Phillips: # 0, # 1, # 2
Depozitare scule inclusăDa
Tipul de stocare a instrumentului inclusCutie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.22
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8206000000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiDrivere cu nuci incluseSocluri incluseDepozitare scule inclusăPreț
WIHA TOOLS 32190 Set de scule izolate 15 piese | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Da€333.95
WIHA TOOLS 32192 Set de scule izolate 14 piese | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Da€559.01
WIHA TOOLS 32867 Set de scule izolate 10 piese | AB8RBE 26X221 32867-10--Da€618.94
WIHA TOOLS 32868 Set de scule izolate 10 piese | AB8RBF 26X222 32868-10--Da€678.83
WIHA TOOLS 32869 Set de scule izolate 14 piese | AB8RBG 26X223 32869-14--Da€754.42
Set de scule izolate WIHA TOOLS 32800 80 de piese | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Prize: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmDa€3,044.32
WIHA TOOLS 32875 Set de scule izolate 5 piese | AB8RBJ 26X225 32875-5--Da€300.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 32892 Set de scule izolate 10 piese
€451.92 /unitate