Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Blocare de podea VESTIL FL-LK-4E, utilizare standard cu rotă de 4 inchi | AG7TDA 39UT58

VESTIL Blocare de podea FL-LK-4E, utilizare standard cu rotile de 4 inchi

În stoc
Articol: AG7TDA Model: FL-LK-4ECrucea Ref: 39UT58
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
€63.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea podelei
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Lungimea plăcii de bază4 9 / 16 "
Lățimea plăcii de bază3 15 / 16 "
Bolt Hole Dia. (În.)0.75 "
Caster Dia.4"
CuloriSilver
Înălțime extinsă5.625
Înălţime5.88 "
IncludeGăuri de montare cu fante-7/16" x 3/4"
Spațiul interior al găurilor2 9 / 16 "x 3 1 / 4"
Lungime6.25 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Înălțimea de montare5 5 / 8 "
Înălțimea orificiului de montare3 / 4 "
Tip orificiu de montarecrestat
Lățimea orificiului de montare7 / 16 "
Tip montarePlaca de sus
Numărul de găuri de montare a plăcii de bază4
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3 5 / 8"
Lungimea plăcii4-1 / 2 In.
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Lățimea plăcii4 In.
Înălțime retractată4.875
TipPedala de picior
Lăţime4.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.11
Codul HS8425490000

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungimea plăcii de bazăLățimea plăcii de bazăÎnălțimea orificiului de montareLățimea orificiului de montareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorGrosimea farfurieiUtilizați cu Caster SizePreț
VESTIL FL-LK-LP Blocare pentru podea, montare cu profil redus, înălțime 4-1/2 inchi | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPOțel turnat rezistent-------€145.30
Blocare de podea VESTIL FL-LK-10, înălțime de la 8-7/8 inch la 9-15/16 inch | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€181.75
Blocare de podea VESTIL FL-LK-5X, înălțime de la 4-5/8 inch la 5-5/8 inch | AG7TDC FL-LK-5XOţel------5"€124.11
VESTIL FL-LK-6EH Blocaj de podea, înalt folosit cu rotă de 6 inch | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHOţel7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€74.48
VESTIL FL-LK-6EL Blocare de podea, joasă folosită cu rotile de 6 inch | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELOţel4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€72.67
VESTIL FL-LK-6EM Blocare de podea, mijloc folosit cu rotile de 6 inch | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMOţel--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€72.67
VESTIL FL-LK-7G Blocare de podea, înălțime de 6-1/4 inch până la 7-3/4 inch | AG7TDG FL-LK-7GOţel------6"€131.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Blocare de podea FL-LK-4E, utilizare standard cu rotile de 4 inchi
€63.85 /unitate