Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FL-LK-SMR-SS-R Blocare de podea din oțel inoxidabil, montare dreapta

În stoc
Articol: AG7TDZ Model: FL-LK-SMR-SS-RCrucea Ref: 38RX31

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€488.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea podelei
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.375 "
CuloriSilver
Înălțime extinsă18 "
Înălțime extinsă pe gaura de montare inferioară12 "
Înălţime18 "
Spațiul interior al găurilor2 29 / 32 "x 3 1 / 4"
Lungime3.84 "
MaterialOţel inoxidabil
Unități de măsurareFIECARE
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Înălțimea de montare10 "până la 13 7/8"
Înălțimea orificiului de montare13 / 16 "
Tip orificiu de montarecrestat
Lățimea orificiului de montare13 / 32 "
Grosimea plăcii de montare1 / 8 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2 29 / 32 "x 4 3 / 4"
Înălțimea de montare a plăcuței1 1 / 2 "
Înălțimea plăcii6 1 / 2 "
Lățimea plăcii4 1 / 2 "
Înălțime retractată15.46875
Înălțime retrasă pe orificiul inferior de montare10 "
Utilizați cu Caster Size2" din Călătorii
Utilizați cu lățimea roților2" din Călătorii
Lăţime8.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)46.83
Lungimea navei (cm)17.62
Lățimea navei (cm)9.05
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungimea plăcii de bazăLățimea plăcii de bazăÎnălțimea orificiului de montareLățimea orificiului de montareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorGrosimea farfurieiUtilizați cu Caster SizePreț
VESTIL FL-LK-LP Blocare pentru podea, montare cu profil redus, înălțime 4-1/2 inchi | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPOțel turnat rezistent-------€145.30
Blocare de podea VESTIL FL-LK-10, înălțime de la 8-7/8 inch la 9-15/16 inch | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€181.75
Blocare de podea VESTIL FL-LK-4E, utilizare standard cu rotă de 4 inchi | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EOţel4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€63.85
Blocare de podea VESTIL FL-LK-5X, înălțime de la 4-5/8 inch la 5-5/8 inch | AG7TDC FL-LK-5XOţel------5"€124.11
VESTIL FL-LK-6EH Blocaj de podea, înalt folosit cu rotă de 6 inch | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHOţel7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€74.48
VESTIL FL-LK-6EL Blocare de podea, joasă folosită cu rotile de 6 inch | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELOţel4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€72.67
VESTIL FL-LK-6EM Blocare de podea, mijloc folosit cu rotile de 6 inch | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMOţel--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€72.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FL-LK-SMR-SS-R Blocare de podea din oțel inoxidabil, montare dreapta
€488.48 /unitate