EAZYPOWER Șurubelniță rezistentă la manipulare


Șurubelnițele Eazypower rezistente la manipulare ușurează instalarea sau îndepărtarea șuruburilor inviolabile. Aceste șurubelnițe sunt utile pentru electricieni, lăcătuși, tehnicieni de telefonie și personal de întreținere pentru rotirea șuruburilor de siguranță în șuruburi cu cap plat.

Filtru
Finish: Lustruit , Design mâner: 4-fețe , Material mâner: butirat , Lungime totală: 9" , Lungimea tijei: 5" , Material tijă: Instrument de oțel din aliaj , Forma tijei: Rundă , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț (ex. TVA)
A
35694
#0Securitate Pozidriv (R)Phillips / Crosspoint€21.19
B
35727
#0Adâncitura pătrată de securitatePătrat€15.58
C
79740
#4Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
D
79741
#6Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
E
79749
#6Set Torq de securitate (R)Torx(R)/Star€17.68
F
79742
#8Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
G
79750
#8Set Torq de securitate (R)Torx(R)/Star€16.45
H
79743
#10Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
I
79751
#10Set Torq de securitate (R)Torx(R)/Star€16.45
J
79744
#12Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
K
79746
#16Cheie de securitatecheie de piulițe€30.21
L
79748
#20Cheie de securitatecheie de piulițe€32.19
M
86252
1 / 8 "Hex de securitateHex€23.30
N
79732
3 / 8 "Hex de securitateHex€25.43
O
86250
3 / 32 "Hex de securitateHex€23.30
P
86254
5 / 32 "Hex de securitateHex€23.30
Q
86251
7 / 64 "Hex de securitateHex€23.30
R
79729
9 / 32 "Hex de securitateHex€27.76
S
86253
9 / 64 "Hex de securitateHex€23.30
T
79731
11 / 32 "Hex de securitateHex€17.66

Șurubelniță rezistentă la manipulare

Șurubelnițele rezistente la manipulare Isomax de la Eazypower sunt o alegere populară în rândul electricienilor, lăcătușilor, tehnicienilor de telefonie și personalului de întreținere pentru îndepărtarea sau instalarea șuruburilor de siguranță prin transformarea acestora din urmă în șuruburi cu cap plat. Aceste șurubelnițe rezistente la manipulare conform ANSI și DIN de la Eazypower au un mâner cu butirat pe 4 laturi și o tijă rotundă din oțel aliat pentru scule. Alegeți dintr-o gamă largă de șurubelnițe Isomax pătrate, Torx(R) sau stea, hexagonale, Philips / cu vârf de cheie. Raptor supplies.

DESCRIERE

  • Șurubelnițele Eazypower ISOMAX au un mâner cu butirat pe 4 fețe pentru o aderență superioară.
  • Aceste șurubelnițe rezistente la manipulare sunt disponibile în Pozidriv, adâncitură pătrată, hexagonală, cheie și vârfuri Torq pentru a se potrivi pe diferite capete de șuruburi.
  • Au tije din oțel cromat pentru a limita uzura la operațiunile abrazive.

Standarde și aprobări

  • ANSI
  • DIN

Întrebări Frecvente

Unde se folosesc șurubelnițele Torx rezistente la manipulare?

Șurubelnițele cu cap Torx rezistente la manipulare Eazypower oferă o transmisie mare a cuplului pentru a fixa șuruburile și șuruburile în siguranță în automobile.

La ce se folosește o șurubelniță cu cheie?

Șurubelnița cu cap cheie are un cap ascuțit, ceea ce o face ideală pentru fixarea sau îndepărtarea șuruburilor.

Unde se folosesc șuruburile inviolabile?

Șuruburile inviolabile sunt folosite în toaletele publice unde vandalismul este o preocupare majoră.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?