Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 79749 Surubelnita cu cuplu de securitate #6 | AE6TLV 5UXX4

EAZYPOWER 79749 Șurubelniță Torq-set de securitate #6

În stoc
Articol: AE6TLV Model: 79749Crucea Ref: 5UXX4
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
€17.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță rezistentă la manipulare
finalizareaLustruit
Design mâner4-fețe
Manipulați materialulbutirat
Lungime totală9"
Lungime coadă5"
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor#6
Sfat stilSet Torq de securitate (R)
Sfat Grup de stilTorx(R)/Star

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de cuplu de securitate Eazypower 79749 este benefic în instalarea sau îndepărtarea șuruburilor Torq-Set în industria militară și aerospațială.

Caracteristici:

  • Eazypower 79749 are un T+cap în cruce pentru a se potrivi în șuruburi de diferite dimensiuni.
  • Dispune de un vârf reascutabil pentru a minimiza timpul de nefuncționare și pentru a menține eficiența.
  • Această unealtă are o tijă din oțel cromat pentru a minimiza uzura în timpul operațiunilor abrazive.

Standarde și aprobări:

  • ANSI
  • DIN

Întrebări frecvente:

Î. Ce material este folosit pentru realizarea mânerului acestei șurubelnițe?

A. Butirat.

Î. Unde se folosesc șurubelnițele Torx?

A. Șurubelnițele cu cap Torx rezistente la manipulare Eazypower asigură o transmisie mare a cuplului pentru a fixa șuruburile și șuruburile în siguranță în automobile.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
EAZYPOWER 79740 Șurubelniță de siguranță cu cheie #4 | AE6TKW 5UXU9 79740#4Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
EAZYPOWER 79741 Șurubelniță de siguranță cu cheie #6 | AE6TKX 5UXV0 79741#6Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
EAZYPOWER 79742 Șurubelniță de siguranță cu cheie #8 | AE6TKY 5UXV1 79742#8Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
EAZYPOWER 79743 Șurubelniță de siguranță cu cheie #10 | AE6TKZ 5UXV2 79743#10Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
EAZYPOWER 79744 Șurubelniță de siguranță cu cheie #12 | AE6TLA 5UXV3 79744#12Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
EAZYPOWER 79746 Șurubelniță de siguranță cu cheie #16 | AE6TLC 5UXV5 79746#16Cheie de securitatecheie de piulițe€30.20
EAZYPOWER 79748 Șurubelniță de siguranță cu cheie #20 | AE6TLD 5UXV6 79748#20Cheie de securitatecheie de piulițe€32.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 79749 Șurubelniță Torq-set de securitate #6
€17.68 /unitate