DAYTON Calibre, 3-1 / 8 inch


Filtru
Dimensiunea conexiunii: 1/8 "MNPT , Diametru: 3.125 "
StilModelCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A
4PDK6
AlbastruEcartament compus de înlocuire de 3 1/8 "Partea joasă30 "Hg la 600 PSI€22.19
B
4PDK5
RoșuManometru de înlocuire de 3 1/8 "Partea înaltă0 la 800 PSI€22.19

Calibre, 3-1 / 8 inch

Indicatoarele de schimb Dayton pentru colectoare sunt proiectate pentru a fi utilizate cu seturi de manometre pentru colectoare laterale înalte. Ele sunt utilizate în mod ideal pentru a înlocui instrumentele uzate în diverse aplicații industriale și comerciale. Alegeți dintr-o gamă de aceste manometre, disponibile în tipuri de laturi înalte și joase.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?