Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4PDK6 3-1/8 inch ecartament albastru R410-a uscat | AD9CAU

DAYTON 4PDK6 3-1/8 inch ecartament albastru R410-a uscat

În stoc
Post: AD9CAU Model: 4PDK6
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
€22.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament compus de înlocuire de 3 1/8 "
CuloriAlbastru
Dimensiunea conexiunii1/8 "MNPT
Diametru3.125 "
TipPartea joasă
Presiune de lucru30 "Hg la 600 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț
DAYTON 4PDK5 3-1/8 inch ecartament roșu R410-a uscat | AD9CAT 4PDK5RoșuManometru de înlocuire de 3 1/8 "Partea înaltă0 la 800 PSI€22.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4PDK6 3-1/8 inch ecartament albastru R410-a uscat
€22.19 /unitate