Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 79731 Șurubelniță hexagonală de securitate 11/32 in | AE6TLT 5UXW9

EAZYPOWER 79731 Șurubelniță hexagonală de securitate 11/32 in

În stoc
Articol: AE6TLT Model: 79731Crucea Ref: 5UXW9
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
€17.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță rezistentă la manipulare
finalizareaLustruit
Design mâner4-fețe
Manipulați materialulbutirat
Lungime totală9"
Lungime coadă5"
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor11 / 32 "
Sfat stilHex de securitate
Sfat Grup de stilHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
EAZYPOWER 79740 Șurubelniță de siguranță cu cheie #4 | AE6TKW 5UXU9 79740#4Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
EAZYPOWER 79741 Șurubelniță de siguranță cu cheie #6 | AE6TKX 5UXV0 79741#6Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
EAZYPOWER 79742 Șurubelniță de siguranță cu cheie #8 | AE6TKY 5UXV1 79742#8Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
EAZYPOWER 79743 Șurubelniță de siguranță cu cheie #10 | AE6TKZ 5UXV2 79743#10Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
EAZYPOWER 79744 Șurubelniță de siguranță cu cheie #12 | AE6TLA 5UXV3 79744#12Cheie de securitatecheie de piulițe€21.65
EAZYPOWER 79746 Șurubelniță de siguranță cu cheie #16 | AE6TLC 5UXV5 79746#16Cheie de securitatecheie de piulițe€30.20
EAZYPOWER 79748 Șurubelniță de siguranță cu cheie #20 | AE6TLD 5UXV6 79748#20Cheie de securitatecheie de piulițe€32.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 79731 Șurubelniță hexagonală de securitate 11/32 in
€17.67 /unitate