Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de siguranțe BUSSMANN RM25400-3CR 225 până la 400 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FCF 39P354

BUSSMANN Bloc de siguranțe RM25400-3CR 225 până la 400 amperi 250 volți maxim 3p

În stoc
Element: AC8FCF Model: RM25400-3CRCrucea Ref: 39P354
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
€1,292.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Gama de amperaje225 la 400
Amplificatoare AC225 la 400
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie Lug
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime4"
Designul blocurilor de siguranțeBarieră
Siguranță Dia.2"
Codul suportului siguranțeiN
Lungimea siguranței8 3 / 5 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULR
Înălţime4.8 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime9.5 "
Max. Amperi400
Max. Voltaj250
Stil de montareMontare pe panou cu 4 găuri
Număr de poli3
Lăţime11 "
Dimensiunea firului600kcmil până la 4 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.006
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea siguranțeiEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACÎnălţimeLungimeMax. AmperiMax. VoltajStil de montarePreț
BUSSMANN RM25100-3CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FBZ 39P348 RM25100-3CR6"250 VAC70 la 1002.8 "6 4 / 5 "100250Montare pe panou cu 4 găuri€228.00
BUSSMANN RM25200-3CR Bloc de siguranțe 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FCC 39P351 RM25200-3CR7"250 VAC110 la 2003.8 "8"200250Montare pe panou cu 4 găuri€669.12
Bloc de siguranțe BUSSMANN RM25600-3CR 450 până la 600 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FCJ 39P357 RM25600-3CR10 2 / 5 "250 VAC450 la 6005.61 "11 2 / 5 "600250Montare pe panou cu 4 găuri€2,671.85
BUSSMANN RM60100-3CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FDC 39P380 RM60100-3CR8"600 VAC70 la 1002.8 "8 2 / 3 "100600Montare pe panou cu 4 găuri€553.89
BUSSMANN RM60200-3CR Bloc de siguranțe 110 până la 200 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FDF 39P383 RM60200-3CR9 3 / 5 "600 VAC110 la 2003.8 "10 2 / 3 "200600Montare pe panou cu 4 găuri€623.46
Bloc de siguranțe BUSSMANN RM60400-3CR 225 până la 400 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FDJ 39P386 RM60400-3CR11 3 / 5 "600 VAC225 la 4004.8 "12.5 "400600Montare pe panou cu 4 găuri€4,221.57
Bloc de siguranțe BUSSMANN RM60600-3CR 450 până la 600 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FDL 39P389 RM60600-3CR13 2 / 5 "600 VAC450 la 6006"14 2 / 5 "600600Montare pe panou cu 4 găuri€5,896.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc de siguranțe RM25400-3CR 225 până la 400 amperi 250 volți maxim 3p
€1,292.76 /unitate