VESTIL Seria EHLTT Mese de ridicare și înclinare foarfece


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Culoare: Albastru , Înclinare la capăt: 45 grade , Unghi de înclinare cu balamale: 90 grade , Înălțimea buzelor: 12 " , Material: Oţel , CP motor: 1 1/2 CP , Mișcare: Neportabil, fix , Tip operațiune: Buton, electric , Faza: 3 , Sursa de putere: Cu cablu electric , Voltaj: 460V AC
StilModelLăţimeCapacitateÎnălţimeLungimeViteza de ridicareMax. ÎnălţimeLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A
EHLTT-H-3648-2-47
36 "2000 lbs.23.25 "53 "22 sec./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "36 "€13,626.02
B
EHLTTS-3654-4-48
38.25 "4000 lbs.23.81 "54 "46 sec./ft.36 "54 "36 1 / 4 "€17,134.38
C
EHLTTS-3654-2-48
38.25 "2000 lbs.23.81 "54 "23 sec./ft.36 "54 "36 1 / 4 "€13,771.48
D
EHLTT-H-4848-2-47
48 "2000 lbs.23.25 "53 "32 sec./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "48 "€14,188.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?