VESTIL EHLTT-H-3648-2-47 Masă cu foarfece de ridicare și înclinare cu balamale, dimensiune 36 inch x 48 inch

În stoc
Articol: AG7RKL Model: EHLTT-H-3648-2-47

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,626.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
baterii incluseNu
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Materiale cadruOţel
Înălţime23.25 "
Unghi de înclinare cu balamale90 grade
Lungime53 "
Viteza de ridicare22 sec./ft.
Înălțimea de ridicare Max.35.75 "
Înălțimea buzelor12 "
Înălțime coborâtă11 1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Înălţime35 3 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
CP motor1 1/2 CP
MişcareNeportabil, fix
Tipul operațieiButon, electric
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Lungimea platformei49 3 / 8 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului36 "
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată47 "
Voltaj460V AC
Volți / fază460/3
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 474.75
Înălțimea navei (cm)59.06
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateÎnălţimeLungimeViteza de ridicareMax. ÎnălţimeLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL EHLTT-H-4848-2-47 Masă cu foarfece de ridicare și înclinare cu balamale, dimensiune 48 inch x 48 inch | AG7RKM EHLTT-H-4848-2-4748 "2000 lbs.23.25 "53 "32 sec./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "48 "€14,188.97
VESTIL EHLTTS-3654-2-48 Masă cu foarfece de ridicare și înclinare cu balamale, 2000 lb. Capacitate | AG7RKP EHLTTS-3654-2-4838.25 "2000 lbs.23.81 "54 "23 sec./ft.36 "54 "36 1 / 4 "€13,771.48
VESTIL EHLTTS-3654-4-48 Masă cu foarfece de ridicare și înclinare cu balamale, 4000 lb. Capacitate | AG7RKQ EHLTTS-3654-4-4838.25 "4000 lbs.23.81 "54 "46 sec./ft.36 "54 "36 1 / 4 "€17,134.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLTT-H-3648-2-47 Masă cu foarfece de ridicare și înclinare cu balamale, dimensiune 36 inch x 48 inch
€13,626.02 /unitate