SNAP-TITE Cuplaje Push-To-Connect din seria 71


Filtru
Material rulment: 440 oțel inoxidabil , Materialul corpului: Oţel , Finalizarea: zinc , Mecanism de blocare: Minge , Design supapă: Față la culoare
StilModelMaterial sigiliuMarimea corpuluiTip conexiuneDimensiune de filetRata de curgereArticolLungimePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
71-3N16-16EF
Buna1"UNF1-5 / 16 "-1260 g / minNiplul cuplajului hidraulic3 15 / 64 "7500 psi€216.51
B
71-3C8-8EF
Buna1 / 2 "UNF3/4 "-1620 g / minCorpul cuplajului hidraulic2 49 / 64 "10,000 psi€200.95
A
71-3N16-20EF
Buna1"UNF1-5 / 8 "-1260 g / minNiplul cuplajului hidraulic3 15 / 64 "7500 psi€290.93
B
71-3C16-16EF
Buna1"UNF1-5 / 16 "-1260 g / minCorpul cuplajului hidraulic3 21 / 64 "7500 psi€464.03
A
71-3N12-12EF
Buna3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 g / minNiplul cuplajului hidraulic2 31 / 32 "7500 psi€145.92
B
71-3C6-4F
Buna3 / 8 "NPTF1/4 "-185 g / minCorpul cuplajului hidraulic2 23 / 64 "10,000 psi€171.44
B
71-3C12-12EF
Buna3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 g / minCorpul cuplajului hidraulic3 3 / 64 "7500 psi€244.33
B
71-3C6-6EF
Buna3 / 8 "UNF3/4 "-16GPN 12Corpul cuplajului hidraulic2 23 / 64 "10,000 psi€141.53
A
71-3N6-6EF
Buna3 / 8 "UNF3/4 "-16GPN 12Niplul cuplajului hidraulic2 21 / 64 "10,000 psi€79.63
B
71-3C16-20EF
Buna1"UNF1-5 / 8 "-1260 g / minCorpul cuplajului hidraulic3 21 / 64 "7500 psi€558.50
A
71-3N8-8EF
Buna1 / 2 "UNF3/4 "-1620 g / minNiplul cuplajului hidraulic2.375 "10,000 psi€141.74
B
71-3C4-4EF
Buna1 / 4 "UNF9/16 "-185 g / minCorpul cuplajului hidraulic1 31 / 32 "10,000 psi€171.55
A
71-3N4-4EF
Buna1 / 4 "UNF9/16 "-185 g / minNiplul cuplajului hidraulic1 27 / 32 "10,000 psi€100.34
B
71-3C16-16EFV
Viton-FSAE1-5 / 16 "-1260 g / minCorpul cuplajului hidraulic-7500 psi€566.94
A
71-3N12-12EFV
Viton-FSAE1-1 / 16 "-1240 g / minNiplul cuplajului hidraulic-7500 psi€186.56
B
71-3C8-8EFV
Viton-FSAE3/4 "-1620 g / minCorpul cuplajului hidraulic-10,000 psi€243.08
A
71-3N8-8EFV
Viton1 / 2 "FSAE3/4 "-1620 g / minNiplul cuplajului hidraulic-10,000 psi€170.06
B
71-3C12-12EFV
Viton-FSAE1-1 / 16 "-1240 g / minCorpul cuplajului hidraulic-7500 psi€322.53
A
71-3N16-16EFV
Viton-FSAE1-5 / 16 "-1260 g / minNiplul cuplajului hidraulic-7500 psi€270.90

Cuplaje Push-To-Connect din seria 71

Cuplajele din seria Snap-Tite 71 sunt proiectate pentru aplicații de deconectare rapidă, rupere uscată și împingere pentru conectare, precum și pentru o instalare ușoară cu o singură mână în liniile de fluid, țevi și furtunuri. Aceste cuplaje au o construcție robustă din oțel inoxidabil, cu etanșare Vitron / Buna, pentru a gestiona debite de până la 60 GPM la o presiune maximă de 10000 PSI. Acestea sunt echipate în plus cu un dispozitiv de blocare pentru a preveni deconectarea accidentală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje în tipurile de conexiune FSAE, NPTF și UNF activate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?