Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE 71-3C4-4EF Corp cuplaj 9/16-18 1/4 inch Corp Oțel | AF6WQC 20LJ59

SNAP-TITE 71-3C4-4EF Corp cuplaj 9/16-18 1/4 inch Corp din oțel

În stoc
Articol: AF6WQC Model: 71-3C4-4EFCrucea Ref: 20LJ59
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
€177.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneUNF
finalizareazinc
Rata de curgere5 g / min
Lungime1 31 / 32 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă10,000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet9/16 "-18
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuMarimea corpuluiTip conexiuneDimensiune de filetRata de curgereArticolLungimePresiune maximăPreț
SNAP-TITE 71-3C12-12EF Corp 1-1/16-12 3/4 inch Corp din oțel | AF6WPR 20LJ49 71-3C12-12EFBuna3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 g / minCorpul cuplajului hidraulic3 3 / 64 "7500 psi€260.34
SNAP-TITE 71-3C12-12EFV Corp cuplaj 1-1/16-12 Corp Oțel | AF6WPT 20LJ50 71-3C12-12EFVViton-FSAE1-1 / 16 "-1240 g / minCorpul cuplajului hidraulic-7500 psi€355.73
SNAP-TITE 71-3C16-16EF Corp de cuplare 1-5/16-12 Corp de 1 inch Oțel | AF6WPW 20LJ53 71-3C16-16EFBuna1"UNF1-5 / 16 "-1260 g / minCorpul cuplajului hidraulic3 21 / 64 "7500 psi€511.79
SNAP-TITE 71-3C16-16EFV Corp cuplaj 1-5/16-12 Corp Oțel | AF6WPX 20LJ54 71-3C16-16EFVViton-FSAE1-5 / 16 "-1260 g / minCorpul cuplajului hidraulic-7500 psi€625.28
SNAP-TITE 71-3C16-20EF Corp de cuplare 1-5/8-12 Corp de 1 inch Oțel | AF6WQA 20LJ57 71-3C16-20EFBuna1"UNF1-5 / 8 "-1260 g / minCorpul cuplajului hidraulic3 21 / 64 "7500 psi€615.97
SNAP-TITE 71-3C6-4F Corp cuplaj 1/4-18 3/8 inch Corp Oțel | AF6WQF 20LJ62 71-3C6-4FBuna3 / 8 "NPTF1/4 "-185 g / minCorpul cuplajului hidraulic2 23 / 64 "10,000 psi€189.09
SNAP-TITE 71-3C6-6EF Corp cuplaj 3/4-16 3/8 inch Corp Oțel | AF6WQG 20LJ63 71-3C6-6EFBuna3 / 8 "UNF3/4 "-16GPN 12Corpul cuplajului hidraulic2 23 / 64 "10,000 psi€150.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE 71-3C4-4EF Corp cuplaj 9/16-18 1/4 inch Corp din oțel
€177.83 /unitate