VESTIL Seria EHLT Mese electrice hidraulice cu foarfece, Quickship


Filtru
Culoare: Albastru , Lungimea cablului: 96 " , Material cadru: Oţel , HP: 2 CP , Evaluare componente hidraulice: 3000 psi , Material: Oţel , Max. Distanța de călătorie: 36 " , Tip operațiune: Acționat manual , Faza: 3 , Material platformă: Oţel , Portabil: Nu , Sursa de putere: Cu cablu electric , Apăsați butonul de comandă manuală Tensiune: 24V AC , Lungimea cablului de la distanță: 8 ft. , Voltaj: 460V AC
StilModelLungimeLăţimeCălătorie verticalăCapacitateÎnălțimea ridicatăTimp de calatoriePreț (ex. TVA)
A
EHLT-2448-3-43-QS
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€7,442.80
RFQ
B
EHLT-4048-3-43-QS
51 "40.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€7,654.16
RFQ
C
EHLT-4048-4-43-QS
51 "40.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€8,768.14
RFQ
D
EHLT-4848-3-43-QS
51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€7,654.16
RFQ
E
EHLT-4848-4-43-QS
51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€8,768.14
RFQ
F
EHLT-3060-3-43-QS
60.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€7,442.80
RFQ
G
EHLT-3060-4-43-QS
60.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€8,523.85
RFQ
H
EHLT-4872-3-43-QS
72.38 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€7,654.16
RFQ
I
EHLT-4872-4-43-QS
72.38 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,499.25
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?