VESTIL EHLT-3060-3-43-QS Masă electrică hidraulică de ridicare, Quickship, 3000 lb., 30 x 60 inch, oțel | CE3CTX

VESTIL EHLT-3060-3-43-QS Masă electrică hidraulică de ridicare, Quickship, 3000 lb., Dimensiune 30 x 60 inch, oțel

Articol: CE3CTX Model: EHLT-3060-3-43-QS
€7,442.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de ridicare electrică
Capacitate3000 lbs.
CuloriAlbastru
Lungime cablu96 "
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
Înălţime7"
HP2 CP
Evaluarea componentelor hidraulice3000 psi
Hz60
Lungime60.38 "
Viteza de ridicare16 sec./ft.
Înălțime coborâtă7"
MaterialOţel
Max. Înălţime43 "
Max. Distanța de călătorie36 "
Min. Înălţime7"
CP motor2
Tipul operațieiAcționat manual
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Lungimea platformei60-3/8 "
Material platformăOţel
PortabilNu
Sursa de putereCu cablu electric
Buton de comandă manuală24V AC
Voltaj de control manual cu butonul de apăsare24V AC
Înălțimea ridicată43 "
Lungimea cablului de la distanță8 ft.
Timp de calatorie16 sec.
Călătorie verticală36 "
Voltaj460V AC
Lăţime30.38 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeCălătorie verticalăCapacitateÎnălțimea ridicatăTimp de calatoriePreț
VESTIL EHLT-2448-3-43-QS Masă electrică hidraulică de ridicare, Quickship, 3000 lb., 24 x 48 inch, oțel | CE3CTR EHLT-2448-3-43-QS51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€6,151.07
RFQ
VESTIL EHLT-3060-4-43-QS Masă electrică hidraulică de ridicare, Quickship, 4000 lb., 30 x 60 inch, oțel | CE3CTY EHLT-3060-4-43-QS60.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€7,044.51
RFQ
VESTIL EHLT-4048-3-43-QS Masă electrică hidraulică de ridicare, Quickship, 3000 lb., 40 x 48 inch, oțel | CE3CUE EHLT-4048-3-43-QS51 "40.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€6,325.75
RFQ
VESTIL EHLT-4048-4-43-QS Masă de ridicare hidraulică electrică, Quickship, 4000 lb., Dimensiune 40 x 48 inci, oțel | CE3CUF EHLT-4048-4-43-QS51 "40.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€7,246.39
RFQ
VESTIL EHLT-4848-3-43-QS Masă electrică hidraulică de ridicare, Quickship, 3000 lb., 48 x 48 inch, oțel | CE3CUR EHLT-4848-3-43-QS51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€6,325.75
RFQ
VESTIL EHLT-4848-4-43-QS Masă electrică hidraulică de ridicare, Quickship, 4000 lb., 48 x 48 inch, oțel | CE3CUU EHLT-4848-4-43-QS51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€7,246.39
RFQ
VESTIL EHLT-4872-3-43-QS Masă electrică hidraulică de ridicare, Quickship, 3000 lb., 48 x 72 inch, oțel | CE3CUW EHLT-4872-3-43-QS72.38 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€6,325.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLT-3060-3-43-QS Masă electrică hidraulică de ridicare, Quickship, 3000 lb., Dimensiune 30 x 60 inch, oțel
€7,442.79 /unitate