RULAND MANUFACTURING Cuplaj din seria MCLX, dintr-o singură bucată


Filtru
Tip: Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură
StilModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
MCLX-3-3-SS
3mm15.00mm303 oțel inoxidabil20 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€142.23
B
MCLX-3-3-A
3mm15.00mm2024 Aluminiu60 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€82.11
C
MCLX-3-3-F
3mm15.00mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb60 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€80.71
C
MCLX-4-4-F
4mm15.00mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb60 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€80.71
B
MCLX-4-4-A
4mm15.00mm2024 Aluminiu60 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€82.11
A
MCLX-4-4-SS
4mm15.00mm303 oțel inoxidabil20 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€145.46
A
MCLX-5-5-SS
5mm15.00mm303 oțel inoxidabil20 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€138.48
B
MCLX-5-5-A
5mm15.00mm2024 Aluminiu60 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€80.45
C
MCLX-5-5-F
5mm15.00mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb60 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€69.32
C
MCLX-6-6-F
6mm21.50mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb180 In.Lbs.18mm30mmM3 mm€79.44
B
MCLX-6-6-A
6mm21.50mm2024 Aluminiu180 In.Lbs.18mm30mmM3 mm€80.45
A
MCLX-6-6-SS
6mm21.50mm303 oțel inoxidabil140 In.Lbs.18mm30mmM3 mm€145.46
A
MCLX-8-8-SS
8mm27.10mm303 oțel inoxidabil210 In.Lbs.24mm35mmM3 mm€136.17
B
MCLX-8-8-A
8mm27.10mm2024 Aluminiu275 In.Lbs.24mm35mmM3 mm€95.61
C
MCLX-8-8-F
8mm27.10mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb275 In.Lbs.24mm35mmM3 mm€91.09
A
MCLX-10-10-SS
10mm33.00mm303 oțel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€194.18
B
MCLX-10-10-A
10mm33.00mm2024 Aluminiu950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€108.39
C
MCLX-10-10-F
10mm33.00mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€98.27
C
MCLX-12-12-F
12mm33.00mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€99.62
A
MCLX-12-12-SS
12mm33.00mm303 oțel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€190.38
B
MCLX-12-12-A
12mm33.00mm2024 Aluminiu950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€119.95
C
MCLX-14-14-F
14mm39.40mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€118.49
A
MCLX-14-14-SS
14mm39.40mm303 oțel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€227.93
A
MCLX-15-15-SS
15mm39.40mm303 oțel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€230.55
C
MCLX-15-15-F
15mm39.40mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€116.50
C
MCLX-16-16-F
16mm39.40mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€119.73
A
MCLX-16-16-SS
16mm39.40mm303 oțel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€268.03
A
MCLX-20-20-SS
20mm48.90mm303 oțel inoxidabil2600 In.Lbs.42mm65mmM6 mm€343.65
C
MCLX-20-20-F
20mm48.90mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb3200 In.Lbs.42mm65mmM6 mm€150.47
A
MCLX-25-25-SS
25mm51.50mm303 oțel inoxidabil2900 In.Lbs.45mm75mmM6 mm€378.40
C
MCLX-25-25-F
25mm51.50mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb3450 In.Lbs.45mm75mmM6 mm€154.65
A
MCLX-30-30-SS
30mm58.70mm303 oțel inoxidabil3600 In.Lbs.53mm83mmM6 mm€570.61
C
MCLX-30-30-F
30mm58.70mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb4250 In.Lbs.53mm83mmM6 mm€217.08
A
MCLX-35-35-SS
35mm74.70mm303 oțel inoxidabil7800 In.Lbs.67mm95mmM8 mm€719.40
C
MCLX-35-35-F
35mm74.70mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb9800 In.Lbs.67mm95mmM8 mm€312.88
A
MCLX-40-40-SS
40mm84.00mm303 oțel inoxidabil9400 In.Lbs.77mm108mmM8 mm€2,371.02
C
MCLX-40-40-F
40mm84.00mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb11800 In.Lbs.77mm108mmM8 mm€808.31
C
MCLX-50-50-F
50mm94.20mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb13500 In.Lbs.85mm124mmM10 mm€990.42
A
MCLX-50-50-SS
50mm94.20mm303 oțel inoxidabil10500 In.Lbs.85mm124mmM10 mm€2,787.27

Cuplaj din seria MCLX, dintr-o singură bucată

Cuplajele dintr-o singură bucată din seria Ruland Manufacturing MCLX sunt echipate cu găuri șlefuite cu precizie pentru a se asigura că sunt coliniare și nu lasă alinierea greșită sau vibrațiile în sistem. Aceste cuplaje vin cu un strat anti-vibrații patentat Nypatch pe piesele de feronerie pentru așezarea uniformă a șurubului, instalări repetate ale șuruburilor, prevenirea uzării și menținerea unei puteri superioare de prindere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje disponibile în opțiuni de 4, 5, 8, 10, 25 și 50 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?