Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MCLX-6-6-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 6 mm | AB8ZWL 2ANF3

RULAND MANUFACTURING MCLX-6-6-SS Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 6 mm

În stoc
Articol: AB8ZWL Model: MCLX-6-6-SSCrucea Ref: 2ANF3
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
€145.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.6mm
Clearance Dia.21.50mm
Material303 oțel inoxidabil
Max. Cuplul140 In.Lbs.
În afara Dia.18mm
Lungime totală30mm
Dimensiunea șurubuluiM3 mm
TipTip clemă dintr-o bucată, fără canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-A Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 10 mm | AB8ZQT 2AMT4 MCLX-10-10-A10mm33.00mm2024 Aluminiu950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€108.39
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-F Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 10 mm | AB8ZQW 2AMT7 MCLX-10-10-F10mm33.00mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€98.28
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 10 mm | AB8ZQZ 2AMU1 MCLX-10-10-SS10mm33.00mm303 oțel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€194.18
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-A Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 12 mm | AB8ZRC 2AMU4 MCLX-12-12-A12mm33.00mm2024 Aluminiu950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€119.95
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-F Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 12 mm | AB8ZRG 2AMU8 MCLX-12-12-F12mm33.00mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€99.62
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-SS Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 12 mm | AB8ZRK 2AMV2 MCLX-12-12-SS12mm33.00mm303 oțel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€190.38
RULAND MANUFACTURING MCLX-14-14-F Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 14 mm | AB8ZRN 2AMV5 MCLX-14-14-F14mm39.40mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€118.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLX-6-6-SS Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 6 mm
€145.45 /unitate