Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Dimensiunea carcasei: 325 x 340 x 115 mm , Înălțimea carcasei: 115 mm , Lungimea carcasei: 340 mm , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 294 x 225 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g, Kg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 225 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 294 mm