Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN RIB 6K-3M Balanță de calcul preț, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8LYC

KERN AND SOHN Balanță de calcul RIB 6K-3M, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire de 1 și 2 g

În stoc
Element: CE8LYC Model: RIB 6K-3M
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
€371.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolduri de calculare a prețurilor
Timp de reîncărcare a baterieiOre 14.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.001, 0.002 kg
Lățimea carcasei325mm
Dimensiunea cifrei18mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei325 x 340 x 115 mm
Înălțimea carcasei115 mm
Lungimea carcasei340 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.001, 0.002Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual0.4A
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Sarcina minimă20 / 40g
Greutate minimă0.02, 0.04 kg
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune1 / 2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară294 x 225 mm
reproductibilitatea0.001, 0.002 kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMg, Kg
Capacitate de cântărire3 / 6kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire225 mm
Lățimea suprafeței de cântărire294 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)15.5
Lungimea navei (cm)38
Lățimea navei (cm)38
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăPreț
KERN AND SOHN RIB 10K-3HM Balanță de calcul preț, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8LXX RIB 10K-3HM0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 kg€443.86
KERN AND SOHN RIB 10K-3M Balanță de calcul preț, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8LXY RIB 10K-3M0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 kg€371.11
KERN AND SOHN RIB 30K-2HM Balanță de calcul preț, 15 și 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8LXZ RIB 30K-2HM0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg0.1, 0.2 kg€443.86
KERN AND SOHN RIB 30K-2M Balanță de calcul preț, 15 și 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8LYA RIB 30K-2M0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg0.1, 0.2 kg€371.11
KERN AND SOHN RIB 6K-3HM Balanță de calcul preț, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8LYB RIB 6K-3HM0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002Kg0.02, 0.04 kg€443.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de calcul RIB 6K-3M, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire de 1 și 2 g
€371.11 /unitate