A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Înălțimea bazei: 1.75 " , Lățimea bazei: 66.5 " , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , Diametrul lamei: 54 " , Interval CFM: 26,207 la 44,670 , Tip de unitate: Curea , Material carcasă: Oțel galvanizat , Max. Temp. admisie: 120 grade F , Locație de montare: Acoperiş , Diametrul total: 66 1 / 2 " , Inălțime totală: 45 " , Diametru elice: 54 " , Material elice: Oţel , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalații noi , Interval RPM: 291 la 496 , Diametru arbore. Capătul roții: 1 1 / 4 " , Viteza controlabilă: Nu
Ventilatoare de evacuare, 54 inch
Ventilatoarele Dayton sunt utilizate în spații industriale, unități de producție, depozite, turnătorii și laboratoare. Aceste ventilatoare sunt foarte rezistente la intemperii și au o carcasă rezistentă din oțel galvanizat pentru o rezistență superioară. Acestea sunt echipate cu amortizoare interioare tip fluture care opresc curenții nedorite și zăvoare magnetice pentru a reduce fluturarea amortizorului. De asemenea, au elice din oțel forjat cu palete ascuțite pentru a produce niveluri scăzute de zgomot.