DAYTON 4YY28 Aerisire de evacuare 54 in | AE2QEP

DAYTON 4YY28 Aerisire de evacuare 54 in

Articol: AE2QEP Model: 4YY28
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,710.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei66 1 / 2 "
Lățimea bazei66.5 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Diametrul lamei.54 "
Gama CFM26,207 la 44,670
Tipul de unitateCurea
Material carcasăOțel galvanizat
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor1 1/2 până la 5
Locație de montareAcoperiş
Dia general.66 1 / 2 "
Inălțime totală45 "
Elice Dia.54 "
Material eliceOţel
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM291 la 496
Dia de ax. Elice End (In.)1 1 / 4
Dia de ax. Sheave End1 1 / 4 "
Viteză controlabilăNu
TipPachetul Axial Upblast, mai puțin Drive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 368.1
Înălțimea navei (cm)213.87
Lungimea navei (cm)183.9
Lățimea navei (cm)184.15
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. BHPLungimea bazeiCFM @ 0.000-In. SPCP motorTensiunea motoruluiFazăSone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.Preț
Aerisire de evacuare DAYTON 7A900 54 in | AF3AQX 7A9002.6166.5 "33,7882115/230117.0-€9,745.53
DAYTON 7A901 Aerisire de evacuare 54 in | AF3AQY 7A9013.6266.5 "37,6553115/23012222€9,213.92
DAYTON 7A902 Aerisire de evacuare 54 in | AF3AQZ 7A9025.9766.5 "44,589523012928€12,125.97
DAYTON 7A903 Aerisire de evacuare 54 in | AF3ARA 7A9038.9866.5 "50,9587.523013938€10,330.60
DAYTON 7A904 Aerisire de evacuare 54 in | AF3ARB 7A9042.6166.5 "33,7882208-220 / 440317.0-€8,447.64
DAYTON 7A905 Aerisire de evacuare 54 in | AF3ARC 7A9053.6266.5 "37,6553208-220 / 44032222€8,558.89
DAYTON 7A906 Aerisire de evacuare 54 in | AF3ARD 7A9065.9766.5 "44,5895208-220 / 44032928€8,829.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YY28 Aerisire de evacuare 54 in
€6,710.13 /unitate