DAYTON 7A903 Aerisire de evacuare 54 in | AF3ARA

DAYTON 7A903 Aerisire de evacuare 54 in

În stoc
Articol: AF3ARA Model: 7A903

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,330.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei66.5 "
Lățimea bazei66.5 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Diametrul lamei.54 "
CFM @ 0.000-In. SP50,958
CFM @ 0.125-In. SP48,034
CFM @ 0.250-In. SP44,312
CFM @ 0.375-In. SP40,154
CFM @ 0.500-In. SP28,469
CFM @ 0.675-In. SP24,473
Gama CFM26,207 la 44,670
Tipul de unitateCurea
Fan RPM552
Material carcasăOțel galvanizat
Max. BHP8.98
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor7.5
Hz motor60
Tensiunea motorului230
Locație de montareAcoperiş
Dia general.66 1 / 2 "
Inălțime totală45 "
Fază1
Elice Dia.54 "
Material eliceOţel
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM291 la 496
Dia de ax. Elice End (In.)1 1 / 4
Dia de ax. Sheave End1 1 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.39
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.38
Viteză controlabilăNu
TipAxial Upblast, cu pachet Drive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 449.3736
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. BHPLungimea bazeiCFM @ 0.000-In. SPCP motorTensiunea motoruluiFazăSone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.Preț
DAYTON 4YY28 Aerisire de evacuare 54 in | AE2QEP 4YY28-66 1 / 2 "-1 1/2 până la 5----€5,545.56
RFQ
Aerisire de evacuare DAYTON 7A900 54 in | AF3AQX 7A9002.6166.5 "33,7882115/230117.0-€9,745.53
DAYTON 7A901 Aerisire de evacuare 54 in | AF3AQY 7A9013.6266.5 "37,6553115/23012222€9,213.92
DAYTON 7A902 Aerisire de evacuare 54 in | AF3AQZ 7A9025.9766.5 "44,589523012928€12,125.97
DAYTON 7A904 Aerisire de evacuare 54 in | AF3ARB 7A9042.6166.5 "33,7882208-220 / 440317.0-€8,447.64
DAYTON 7A905 Aerisire de evacuare 54 in | AF3ARC 7A9053.6266.5 "37,6553208-220 / 44032222€8,558.89
DAYTON 7A906 Aerisire de evacuare 54 in | AF3ARD 7A9065.9766.5 "44,5895208-220 / 44032928€8,829.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A903 Aerisire de evacuare 54 in
€10,330.60 /unitate