VESTIL Seria LPT-4000T Transpalet Carusele încărcate, oțel inoxidabil


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Capacitate: 4000 lbs. , Culoare: Silver , Lungimea efectivă a rampei: 4 3 / 8 " , Nota: Grad 304 , Înălțime: 0.88 " , Hardware de instalare inclus: Nu , Menținerea forței la capacitate maximă: 25 lbs. , Material: Oţel inoxidabil , Tip operațiune: Acționat manual , Sursa de putere: Manual , Rotație: 360 grade , Gradul de pantă: 11 grade , Forța de pornire la capacitate maximă: 35 lbs. , Înălțimea plăcii rotative: 0.88 "
StilModelLungimeDiametrul platoului rotativDiametrul utilizabil.LăţimePreț (ex. TVA)
A
LP-4000T-39-SS
47.69 "39 "39 "47.69 "€8,917.06
B
LP-4000T-45-SS
53.69 "45 "45 "53.69 "€9,547.69
C
LP-4000T-SS
59.69 "51 "51 "59.69 "€13,575.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?