SIEMENS Întrerupătoarele cu șuruburi din seria QN


Filtru
Tipul cadrului: Q , Număr de poli: 2 , Voltaj: 240V
StilModelEvaluare AICamperiPreț (ex. TVA)
A
QN2175
10kAIC @ 240V175A€294.06
B
QN2150R
10kAIC @ 240V150A€294.06
B
QN2175R
10kAIC @ 240V175A€294.06
C
QN2200R
10kAIC @ 240V200A€294.06
B
QN2150
10kAIC @ 240V150A€294.06
A
QN2200
10kAIC @ 240V200A€294.06
C
QN2150RH
22kAIC @ 240V150A€431.95
A
QN2200H
22kAIC @ 240V200A€349.71
B
QN2200RH
22kAIC @ 240V200A€377.66
A
QN2150H
22kAIC @ 240V150A€349.71

Întrerupătoarele cu șuruburi din seria QN

Întreruptoarele Siemens din seria QN sunt proiectate pentru a proteja mașinile și echipamentele industriale împotriva daunelor cauzate de scurtcircuit și suprasarcină. Aceste dispozitive dispun de o unitate de declanșare magnetică termică pentru a oferi atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee și un design de montare prin bolt pentru a găzdui fire de aluminiu și cupru de diferite dimensiuni. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare cu șuruburi, disponibile cu amperaje nominale de 150A, 175A și 200A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?