WESTWARD Seturi de alezoare de mână reglabile


Seturile de alezoare de mână reglabile spre vest sunt utilizate în industria de producție, auto și prelucrarea lemnului. Aceste seturi de alezoare de mână reglabile sunt ideale pentru mărirea și finisarea găurilor din metal, lemn și alte materiale.

Filtru
Tip lamă: Drept , Finalizarea: Oxid negru , Material: Oțel de mare viteză , tija: Drept , Tip tijă: Drept
StilModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A
4LGU2
33/8 "la 15/32"€101.99
B
4LGU3
815/32" to 1-1/16"€327.74
C
4LGU4
1115/32" to 1-1/2"€568.50
D
4LGU5
163/8" to 2-7/32"€981.40

DESCRIERE

  • Seturile de aleze manuale reglabile spre vest au un finisaj cu oxid negru pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Sunt fabricate din oțel de mare viteză pentru a rezista la uzură și la variația temperaturii fără a afecta performanța.
  • Aceste seturi de alezoare de mână reglabile oferă un tip de măsurare fracționat în inci și au o tijă dreaptă pentru o inserare ușoară în suporturile de scule și o alunecare redusă.
  • Acestea au în plus o lamă dreaptă care oferă o tăiere precisă a găurilor.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un alez manual cu tijă dreaptă și un alez manual reglabil cu tijă conică?

Alezul manual reglabil cu tijă dreaptă are o tijă cilindrică care rămâne constantă în diametru, în timp ce un alez manual reglabil cu tijă conică are o tijă conică treptat care se poate potrivi în mandrinele de foraj conice.

Cum întrețin aceste seturi de alezi manual reglabil?

  • Păstrați alezoarele curate și fără reziduuri.
  • Păstrați-le într-un loc uscat pentru a preveni rugina și coroziunea.
  • Utilizați un ulei de tăiere sau un lichid de răcire atunci când alezați pentru a reduce uzura.
  • Ascuțiți alezurile după cum este necesar folosind o piatră de ascuțit sau un alt instrument adecvat.
  • Evitați utilizarea forței sau presiunii excesive la alezare pentru a preveni deteriorarea unealtei.

Cum instalez aceste seturi de alezi manual reglabil spre vest?

  • Selectați alezul de dimensiune adecvată pentru lucrare.
  • Introduceți alezul în mandrina unui burghiu manual sau a unui strung.
  • Reglați dimensiunea alezului folosind șuruburile de reglare.
  • Aplicați un ulei de tăiere sau un lichid de răcire pe piesa de prelucrat.
  • Rotiți încet și cu grijă alezul și aplicați o presiune ușoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?