Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LGU3 Set alezoare manuală reglabilă din oțel de mare viteză 8 buc | AD8PGE

WESTWARD 4LGU3 Set de alezoare de mână reglabile din oțel de mare viteză 8 buc

În stoc
Element: AD8PGE Model: 4LGU3
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
€327.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de alezi manual reglabil
Tip lamăDrept
finalizareaOxid negru
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați8
CoadăDrept
Tip ShankDrept
Mărimi incluse15/32" to 1-1/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4975
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8207600035
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Westward 4LGU3 este un set de alezi manual reglabil care conține opt bucăți de lame de oțel de mare viteză, cu dimensiuni cuprinse între 15/32 inchi și 17/16 inci.
    • Aceste alezoare de mână reglabile sunt unelte de precizie întărite, cu un finisaj de oxid negru și vin cu o cutie de depozitare din lemn.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
WESTWARD 4LGU2 Set alezoare manuală reglabilă din oțel de mare viteză 3 buc | AD8PGD 4LGU233/8 "la 15/32"€101.99
WESTWARD 4LGU4 Set de alezoare manuală reglabilă din oțel de mare viteză 11 piese | AD8PGF 4LGU41115/32" to 1-1/2"€568.51
WESTWARD 4LGU5 Set alezoare manuală reglabilă din oțel de mare viteză 16 piese | AD8PGG 4LGU5163/8" to 2-7/32"€981.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LGU3 Set de alezoare de mână reglabile din oțel de mare viteză 8 buc
€327.74 /unitate