Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LGU2 Set alezoare manuală reglabilă din oțel de mare viteză 3 buc | AD8PGD

WESTWARD 4LGU2 Set de alezoare de mână reglabile din oțel de mare viteză 3 buc

În stoc
Element: AD8PGD Model: 4LGU2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€101.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de alezi manual reglabil
Tip lamăDrept
finalizareaOxid negru
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați3
CoadăDrept
Tip ShankDrept
Mărimi incluse3/8 "la 15/32"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8207600035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
WESTWARD 4LGU3 Set alezoare manuală reglabilă din oțel de mare viteză 8 buc | AD8PGE 4LGU3815/32" to 1-1/16"€327.74
WESTWARD 4LGU4 Set de alezoare manuală reglabilă din oțel de mare viteză 11 piese | AD8PGF 4LGU41115/32" to 1-1/2"€568.51
WESTWARD 4LGU5 Set alezoare manuală reglabilă din oțel de mare viteză 16 piese | AD8PGG 4LGU5163/8" to 2-7/32"€981.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LGU2 Set de alezoare de mână reglabile din oțel de mare viteză 3 buc
€101.99 /unitate