APPROVED VENDOR Oțel negru Schedule 80 Niplu de țevi închise fără sudură


Filtru
Tipul de conexiune de bază: Filet la ambele capete , Materialul corpului: Oțel negru , Lungime: Închide , Max. Presiune: 300 psi @ 150 grade F , Program: 80 , fără sudură/sudat: Seamless , Tip fir: NPT
StilModelMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
1LMU6
2295 psi WSP la 650 grade F2.375 "2"0.218 "€18.55
A
1LMR1
2539 psi WSP la 650 grade F1.9 "1.5 "0.2 "€8.02
B
1LML6
2730 psi WSP la 650 grade F1.66 "1.25 "0.191 "€5.99
B
1LMJ2
3141 psi WSP la 650 grade F1.315 "1"0.179 "€6.91
B
1LME6
3504 psi WSP la 650 grade F1.05 "3 / 4 "0.154 "€5.11
C
1LMC1
4156 psi WSP la 650 grade F0.84 "1 / 2 "0.147 "€4.34
C
1LLZ5
4434 psi WSP la 650 grade F0.675 "3 / 8 "0.126 "€8.19
C
1LLW9
5164 psi WSP la 650 grade F0.54 "1 / 4 "0.119 "€10.69
C
1LLU4
6557 psi WSP la 650 grade F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?