Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LME6 Nipple Steel 300 Psi 3/4 x Închidere | AB2EEL

APPROVED VENDOR 1LME6 Nipple Steel 300 Psi 3/4 x Închidere

În stoc
Element: AB2EEL Model: 1LME6
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
€5.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul țevii
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
LungimeÎnchide
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F
Max. Presiunea aburului3504 psi WSP la 650 grade F
În afara Dia.1.05 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Tip filetNPT
Grosimea peretelui0.154 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1LLU4 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x Închidere | AB2EAU 1LLU46557 psi WSP la 650 grade F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.77
Furnizor APROBAT 1LLW9 Nipple Steel 300 Psi 1/4 x Închidere | AB2EBL 1LLW95164 psi WSP la 650 grade F0.54 "1 / 4 "0.119 "€10.68
Furnizor APROBAT 1LLZ5 Nipple Steel 300 Psi 3/8 x Închidere | AB2ECL 1LLZ54434 psi WSP la 650 grade F0.675 "3 / 8 "0.126 "€8.19
Furnizor APROBAT 1LMC1 Nipple Steel 300 Psi 1/2 x Închidere | AB2EDL 1LMC14156 psi WSP la 650 grade F0.84 "1 / 2 "0.147 "€4.33
Furnizor APROBAT 1LMJ2 Nipple Steel 300 Psi 1 x Închidere | AB2EFL 1LMJ23141 psi WSP la 650 grade F1.315 "1"0.179 "€6.91
Furnizor APROBAT 1LML6 Nipple Steel 300 Psi 1 1/4 x Închidere | AB2EGK 1LML62730 psi WSP la 650 grade F1.66 "1.25 "0.191 "€5.99
Furnizor APROBAT 1LMR1 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x Închidere | AB2EHJ 1LMR12539 psi WSP la 650 grade F1.9 "1.5 "0.2 "€8.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LME6 Nipple Steel 300 Psi 3/4 x Închidere
€5.12 /unitate