NEOPERL Aerator 55 / 64-27 inch


Filtru
Finish: Chrome
StilModelRata de curgereArticolDimensiune de filetTipPreț (ex. TVA)
A
5505203
0.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€20.42
B
5505706
0.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Filet dublu obișnuit, rezistent la vandal, cu adaptor€346.70
C
5502605
0.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Filet dublu obișnuit, rezistent la vandal, cu adaptor€9.08
A
5501005
0.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€3.43
D
5509003
0.35 g / minAerator pentru robinet15/16"-27 x 55/64"-27Dual€19.98
D
5509004
0.35 g / minAerator pentru robinet15/16"-27 x 55/64"-27Dual€155.81
E
5505303
1.0 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€18.14
F
5501105
1.0 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€3.07
E
5505403
1.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€13.94
G
5501205
1.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€2.43
E
5505503
1.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€48.95
C
5502705
1.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Filet dublu obișnuit, rezistent la vandal, cu adaptor€8.08
H
5501305
1.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€5.49
I
5505804
1.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€106.50
I
5505904
2.2 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€106.50
C
5502805
2.2 g / minAerator15/16" and 55/64-27Filet dublu obișnuit, rezistent la vandal, cu adaptor€8.15
J
5501405
2.2 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€2.43
E
5505603
2.2 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€13.94

Aerator 55 / 64-27 inch

Aeratoarele Neoperl au un filet dublu și sunt ideale pentru controlul dreptății fluxului și menținerea unui debit constant de apă fără a fi afectate de schimbările de presiune. Acestea sunt instalate la capătul robinetelor de apă sau introduse în gura de scurgere pentru a ajuta la aerarea fluxului și pentru a elimina pulverizările laterale. Aceste aeratoare pot gestiona debitul de apă cuprins între 0.35 și 2.2 gpm și sunt disponibile în variante de filet de 15/16 inch și 55/64-27 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?