HOBART Sudor de alimentare cu sârmă


Filtru
Hz: 60 , Adâncime totală: 19.5 " , Inălțime totală: 12.38 " , Lățimea totală: 10.625 " , Faza: 1
StilModelCicluTensiune de intrareDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
500559
20%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", Flux 0.035"€1,524.74
B
500553
20% / 30%115 / 230 VAC0.023 "până la 0.045"€2,568.49
B
500554
30%230 VAC0.023 "până la 0.045"€2,109.90

Sudor de alimentare cu sârmă

Sudorele Hobart Handler Series sunt proiectate pentru utilizare în întreținere, construcții, producție de aeronave și industriile maritime pentru a oferi suduri de înaltă calitate pentru diferite metale, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil și aluminiu. Aceste aparate de sudura MIG (metal inert gaz) sunt ideale pentru operațiunile de sudare a tablei de grosime subțire și medie și folosesc gaz de protecție (vândut separat) pentru funcționarea lor. Sudoarele Hobart Handler 190 MIG au magnetic îmbunătățit și control al vitezei pentru un aspect îmbunătățit al talonului și performanță a arcului și sunt integrate cu un circuit standard de control al pistolului cu bobină și un pistol cu ​​bobină SpoolRunner 100 pentru a alimenta cu ușurință firele care altfel sunt greu de alimentat prin torțe MIG. În afară de aceste facilități, sudoarele portabile Handler 140 sunt echipate în plus cu control al tensiunii în 5 poziții pentru setarea precisă a arcului, mecanism de rulare de antrenare Quick Select pentru o configurare rapidă, schimbarea polarității pentru schimbarea convenabilă a polarității între firul solid sau tubular și o suprasarcină termică. sistem de protectie pentru prevenirea conditiilor de supraincalzire. Aceste aparate de sudare de înaltă performanță pentru alimentarea cu sârmă sunt oferite în dimensiuni de sârmă de până la 0.045 inci și ciclu de funcționare de până la 30%.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?