ENM Contor electronic 6 cifre Lcd


Filtru
Precizie: +/- 0.01% , Înălțimea caracterului: 0.276 "Numere , numără: 999,999 , Adâncime: 1.51 " , Se potrivește: Decupaj de panou de 2 " , Interfață: Nici unul , Evaluare IP: 67 , Lungime: 1.35 " , Montare: Panou , Evaluare NEMA: 4X, 12 , Număr de cifre: 6 , Ieșire: Nici unul , Putere nominală: 2W , Putere necesară: 2W
StilModelTipul ConnectorDiametruAfişaSemnal de intrareTensiune de intrareResetare tipPreț (ex. TVA)
A
T39FC48
Bloc terminal precablat2.58 "LCD85 la 265VAC / 90 la 360VDC85 la 265VAC, 50 / 60Hz, 90 la 360VDCButonul sau telecomanda panoului frontal€276.41
B
T39FB48
Semne de carte2.31 "LCD de 2 linii265 VAC265 VACSemnal de la distanță€277.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?