Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM T39FC48 Contor electronic 6 cifre Lcd | AF6UDZ 20JN05

ENM T39FC48 Contor electronic 6 cifre Lcd

În stoc
Articol: AF6UDZ Model: T39FC48Crucea Ref: 20JN05
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
€276.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor electronic
Acuratete+/- 0.01%
Înălțime caracter0.276 "Numere
Tipul ConnectorBloc terminal precablat
Numără999,999
Număruri pe secundă20
Adâncime1.51 "
Diametru2.58 "
AfişaLCD
Se potriveșteDecupaj de panou de 2 "
Se potrivește cu panoul decupat2"
Semnal de intrare85 la 265VAC / 90 la 360VDC
Tensiune de intrare85 la 265VAC, 50 / 60Hz, 90 la 360VDC
interfaţăNici unul
IP Rating-ul67
Min. On / Off Pulse25 msec
MontarePanou
NEMA Rating-ul4X, 12
Numărul de cifre6
producțieNici unul
Evaluarea rezultatuluiNici unul
Rating-ul puterii2W
Necesar de energie2W
Gama de precalare0.00001 la 99999.9
PresetareNu.
ReleuDa
Resetare tipButonul sau telecomanda panoului frontal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9106908500

Detalii produs:

    • Scaler (Nu)
    • Max. Număruri pe secundă (20)
    • Caracteristici speciale: timp prestabilit și numărătoare, memorie non-volatilă (fără baterie), polaritate insensibilă pentru alimentarea de curent continuu, electronică solidă

Variante de produs

ProdusModelTipul ConnectorDiametruAfişaSemnal de intrareTensiune de intrareResetare tipPreț
ENM T39FB48 Contor electronic 6 cifre Lcd | AF7EJW 20XG42 T39FB48Semne de carte2.31 "LCD de 2 linii265 VAC265 VACSemnal de la distanță€277.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM T39FC48 Contor electronic 6 cifre Lcd
€276.41 /unitate