Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC C042501 Supapă cu basculă 3-poză 1/8 inch Npt | AA6LHU 14F297

PNEUMADYNE INC C042501 Supapă basculante 3-poză 1/8 inch Npt

În stoc
Element: AA6LHU Model: C042501Crucea Ref: 14F297
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
€146.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați supapa
Material corpAluminiu / alamă
Coeficientul de volum. 47
Tip conexiuneNPT
Tip mânerComutare metal detentată
Presiune maximă125 psi
Lungime totală3.03 "
Dimensiunea conductei1/8
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F
Proiectarea supapelor3 căi, 3 poziții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481200070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • CFM @ 75 PSI (50.0)

Variante de produs

ProdusModelTip mânerProiectarea supapelorPreț
PNEUMADYNE INC C042503 Supapă cu basculă 3-poză 1/8 Npt | AA6LHV 14F298 C042503Comutator metalic Spring Return3 căi, 3 poziții€144.95
PNEUMADYNE INC C042601 Supapă cu basculă 3-poză 1/8 Npt | AA6LHW 14F299 C042601Comutare metal detentată2 căi, 3 poziții€154.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC C042501 Supapă basculante 3-poză 1/8 inch Npt
€146.68 /unitate