Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 89925 Pad de rezervă pentru disc cu cârlig și buclă, 5 inchi dia x 11/16 inch T, 5/16 24 filetat-codă | CN7TRY 794LL5

3M 89925 Pad de rezervă pentru disc cu cârlig și buclă, 5 inchi dia x 11/16 inch T, 5/16 24 filetat

În stoc
Articol: CN7TRY Model: 89925Crucea Ref: 794LL5
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
€89.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rezervă pentru disc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.179
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
3M 60440238693 Pad de rezervă pentru disc cu cârlig și buclă, 1 1/4 inch dia x 5/16 inch T, fără vid, densitate medie | CN7TRW 20RW40 60440238693€25.40
3M 14738 Pad de rezervă pentru disc cu cârlig și buclă, 5 inchi diametru x 1 inch T, 5/8 11 filet intern | CN7TRX 52WN72 14738€100.93
3M 05775 Pad de rezervă pentru disc cu cârlig și buclă, 5 inchi diametru x 3/4 inch T, 5/16 24 filetat | CN7TRZ 20RV88 05775€67.29
3M 60440241382 Disc de rezervă cu cârlig și buclă, 5 inchi diametru x 3/4 inch T, 5/16 24 filetat-codă | CN7TTA 20RV91 60440241382€80.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 89925 Pad de rezervă pentru disc cu cârlig și buclă, 5 inchi dia x 11/16 inch T, 5/16 24 filetat
€89.13 /unitate