DAYTON Ferăstraie de masă pentru cabinet


Filtru
Amplificatoare AC: 16 , Hz: 60 , CP motor: 3 , RPM fără încărcare: 3450 , Inălțime totală: 42 " , Faza: 1
StilModelDimensiunea arboreluiDiametrul lamei.MaterialAdâncimea totalăLățimea totalăVoltajPreț (ex. TVA)
A
49G995
5 / 8 "10 "Fontă41 "79 "230€3,817.98
RFQ
B
38UK49
5 / 8 "10 "Oțel, fontă, aluminiu41 "79 "240 VAC€5,692.67
RFQ
C
49G997
5/8 "și 1"12 "Fontă44 "83 "230€6,288.98
RFQ
D
49G996
5/8 "și 1"12 "Fontă44 "83 "230€6,363.30
RFQ

Ferăstraie de masă pentru cabinet

Ferăstrăile de masă Dayton pentru cabinete sunt ferăstrăi de pe podea și de banc, care oferă tăieturi precise, încrucișări și teșiri pe piesele mici și mari de către dulgheri, lucrători în lemn, antreprenori și bricolaj. Aceste ferăstraie de masă au o construcție solidă din fontă pentru și stabilitate la o greutate crescută și o lamă circulară reglabilă pe înălțime, care este montată sub masă pentru a tăia scânduri de lemn pe măsură ce sunt împinse prin lamă. Această lamă poate fi înclinată unghiular pentru a realiza modele detaliate. Aceste ferăstrău pentru dulap sunt, de asemenea, echipate cu un gard de tăiere în stil T, care oferă o tăiere eficientă și precisă cu pierderi minime și poate fi și conectat la o sursă de alimentare. Alegeți dintr-o gamă largă de ferăstraie de masă Dayton, disponibile în opțiuni cu diametrul lamei de 10 și 12 inchi și mai departe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?