Ferăstrău de masă DAYTON 38UK49 cu diametrul de 10 inchi 3 CP 230V | AH8JKF

DAYTON 38UK49 Fierăstrău de masă 10 inch diametru 3 CP 230V

Articol: AH8JKF Model: 38UK49
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,692.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău de masă pentru dulap
Dimensiunea arborelui5 / 8 "
Diametrul lamei.10 "
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Adâncimea tăieturii @ 45 grade.2-1/8 "
Adâncimea tăieturii @ 90 grade.3"
Hz60
MaterialOțel, fontă, aluminiu
CP motor3
RPM fără încărcare3450
Adâncimea totală41 "
Inălțime totală42 "
Lățimea totală79 "
Fază1
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 256.5
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Blade Tilt: Stânga
    • Capacitate de tăiere Rip Left: 10 "
    • Capacitate de tăiere Rip Right: 50 "
    • Suprafața mesei cu extensie: 79 "x 27"
    • Fața mesei lamei: 12 "
    • Dimensiunea orificiului de evacuare: 4 "

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea arboreluiDiametrul lamei.MaterialAdâncimea totalăLățimea totalăVoltajPreț
DAYTON 49G995 Ferăstrău de masă pentru cabinet Lamă de 10 inchi | AG6WEK 49G9955 / 8 "10 "Fontă41 "79 "230€3,155.36
RFQ
DAYTON 49G996 Ferăstrău de masă pentru cabinet 12 inchi | AG6WEL 49G9965/8 "și 1"12 "Fontă44 "83 "230€5,258.93
RFQ
DAYTON 49G997 Ferăstrău de masă pentru cabinet 12 inchi | AG6WEM 49G9975/8 "și 1"12 "Fontă44 "83 "230€5,197.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 38UK49 Fierăstrău de masă 10 inch diametru 3 CP 230V
€5,692.66 /unitate