PNEUMADYNE INC

Filtru

Sanitar

Pneumatică

Sanitar Filtru

Fitinguri și cuplaje pentru țeviVezi tot

  • fitinguri pentru țevi
  • Colectoare pentru țevi

    Folosit pentru a furniza un punct de joncțiune pentru distribuirea fluidelor și furnizarea de energie pneumatică la mai multe unelte. Disponibil în materiale din aluminiu anodizat negru, inox, polipropilenă, alamă și nailon, cu presiune și temperatură maximă de funcționare de 3500 psi, respectiv 500 de grade F.

Țeavă și tuburiVezi tot

  • Rafturi pentru tuburi

    Rafturi pentru tuburi din polietilenă ideale pentru înlocuirea echipamentelor de testare, instalarea de noi sisteme sau repararea mașinilor. Dispune de 5 / 7 / 10 canale cu montare neadeziv pentru a conecta / deconecta cu ușurință secțiunile de tub ale unui ansamblu

Racorduri pentru tuburiVezi tot

  • Fitinguri pentru tuburi cu gheare

    Include coturi de 90 de grade și conectori drepți masculin și feminin cu un design cu un singur/dublu barb, pentru a oferi o prindere mai strânsă fără a fi nevoie de cleme și capacitatea de a rezista aplicațiilor cu vibrații mari. Poate fi folosit pe tuburi de 1/16 până la 3/8 inch (ID).

Robinete de închidereVezi tot

  • Supape de comutare pneumatice

    Supape cu dublă funcție, cu un comutator basculant de mare rezistență pentru control rapid și pozitiv ON/OFF al fluidelor în aplicații cu presiune moderată. Poate fi folosit ca 2 căi și 3 căi independent sau ca 4 căi cu un centru deschis

Verificați supapele de reținere și prevenitoarele de refluxVezi tot

  • Supape de reținere și picior

    Supape de reținere din alamă cu un design poppet și arc/liliac pentru a oferi presiuni foarte scăzute de fisurare și placare cu nichel fără electroși pentru rezistență la coroziune. Disponibil în opțiuni compacte de montare în linie și port

Despre PNEUMADYNE INC

Din 1975, Pneumadyne Inc produce diverse componente pneumatice și soluții de control pentru industriile agriculturii, producției, automatizării, asistenței medicale și manipularii fluidelor. Catalogul extins al mărcii cuprinde cartuş, sângerare, ac, controlul debitului şi verifica supape; regulatoare de presiune; colectoare pneumatice; electrovalve; bobine; și tăietoare de tuburi. Pneumadyne Inc fitinguri pentru tuburi, potrivite pentru atașarea furtunurilor și țevilor, au o construcție din alamă pentru a oferi protecție împotriva substanțelor chimice abrazive și conexiuni ghimpate pentru a elimina șansele de scurgeri. Alegeți dintr-o gamă largă de produse menționate mai sus, împreună cu diverse suporturi pentru tuburi Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă