PNEUMADYNE INC Supape de comutare pneumatice

Supape cu dublă funcție, cu un comutator basculant de mare rezistență pentru control rapid și pozitiv ON/OFF al fluidelor în aplicații cu presiune moderată. Poate fi folosit ca 2 căi și 3 căi independent sau ca 4 căi cu un centru deschis

Filtru

PNEUMADYNE INC -

Supape de comutare

StilModelMaterial corpCoeficientul de volumTip conexiuneTip mânerLungime totalăDimensiunea conducteiMaterial tulpinăPreț (ex. TVA)
AC032021303 Inox. 27UNFComuta2.13 "10-32303 oțel inoxidabil€131.23
BF0-30-1Aluminiu / alamă. 24NPTComuta2.16 "1/8 x 10-32Alamă€43.83
CF11-30-44Aluminiu / alamă. 29FNPTComuta2.43 "1/8Alamă€95.03
DF11-30-66Aluminiu / alamă. 29Împinge înComuta2.54 "1 / 4 "Alamă€96.30
EC040103Aluminiu / alamă. 42NPTComutator din plastic pentru întoarcerea primăverii2.1 "1/8Alamă€68.64
FC040403Aluminiu / alamă. 42NPTComutator din plastic pentru întoarcerea primăverii2.1 "1/8Alamă€84.15
GH0-30-1Aluminiu / alamă. 24NPT x StandardComuta2.16 "1/8 x 10-32Alamă€42.29
HH11-30-44Aluminiu / alamă. 29FNPTComuta2.43 "1/8Alamă€92.91
IH11-30-66Aluminiu / alamă. 29Împinge înComuta2.54 "1 / 4 "Alamă€93.27
JC040101Aluminiu / alamă. 42NPTComutator din plastic detentat2.1 "1/8Alamă€66.96
KC040401Aluminiu / alamă. 42NPTComutator din plastic detentat2.1 "1/8Alamă€83.42
LC030103Alamă.2UNFComutator din plastic pentru întoarcerea primăverii1.71 "10-32Alamă€44.90
MC030101Alamă.2UNFComutator din plastic detentat1.71 "10-32Alamă€40.40
PNEUMADYNE INC -

Supape de control cu ​​bascule Pneumadyne, cu 3 căi

Vanele cu 3 căi normal închise cu comutatoare blocate de la Pneumadyne oferă serviciu On/Off în aplicații cu temperatură și presiune moderată. Aceste supape au o construcție din aluminiu / alamă pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -20 și 160 de grade Fahrenheit și finisaj placat cu nichel și anodizat negru pentru rezistență la coroziune. Unele modele sunt echipate cu un poppet sau o singură tijă pentru un control precis între poziții. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste supape cu bascule Pneumadyne, disponibile cu piulițe și șaibe de blocare pentru montarea pe panou etc. Raptor Supplies.

StilModelCoeficientul de volumTip conexiuneLungime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AH0-30-3. 2410-321.8 "10-32€44.90
BH11-30-14. 29MNPT x FNPT2.380 "1/8€91.19
PNEUMADYNE INC -

Supapă de comutare, cu 4 căi

StilModelCoeficientul de volumTip conexiuneTip mânerLungime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AFP45-100-SR. 23UNFComutator din plastic pentru întoarcerea primăverii2.95 "10-32€81.20
BHM45-100-DT. 23UNFComutare metal detentată2.95 "10-32€88.46
CFP45-1 / 8-SR. 37NPTComutator din plastic pentru întoarcerea primăverii2.86 "1/8€95.02
DHM45-1 / 8-DT. 37NPTComutare metal detentată2.86 "1/8€97.61
PNEUMADYNE INC -

Supapă de comutare 3-poză 1/8 Npt

StilModelTip mânerProiectarea supapelorPreț (ex. TVA)
AC042501Comutare metal detentată3 căi, 3 poziții€146.68
BC042601Comutare metal detentată2 căi, 3 poziții€154.48
CC042503Comutator metalic Spring Return3 căi, 3 poziții€144.95
PNEUMADYNE INC -

Supapă de evacuare rapidă 1/8 inch Npt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C570501AA6LHZ€52.17
PNEUMADYNE INC -

Supapa de purjare 1/8 inch Npt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PBV-2AA6LJA€32.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?