Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC FP45-100-SR Supapă cu basculă 4 căi alamă | AA6LHB 14F281

PNEUMADYNE INC FP45-100-SR Supapă de comutare cu 4 căi, alamă

În stoc
Articol: AA6LHB Model: FP45-100-SRCrucea Ref: 14F281
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
€81.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați supapa
Material corpAluminiu / alamă
Coeficientul de volum. 23
Tip conexiuneUNF
Tip mânerComutator din plastic pentru întoarcerea primăverii
Presiune maximă125 psi
Lungime totală2.95 "
Dimensiunea conductei10-32
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F
Proiectarea supapelor4 căi, 2 poziții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481200070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • CFM @ 75 PSI (17.3)

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumTip conexiuneTip mânerLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
PNEUMADYNE INC FP45-1/8-SR Supapă cu basculă 4 căi 1/8 inch Npt | AA6LHC 14F282 FP45-1 / 8-SR. 37NPTComutator din plastic pentru întoarcerea primăverii2.86 "1/8€95.02
PNEUMADYNE INC HM45-100-DT Supapă cu basculă 4 căi alamă | AA6LHM 14F291 HM45-100-DT. 23UNFComutare metal detentată2.95 "10-32€88.46
PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT Supapă cu bascule 4 căi 1/8 inch Npt | AA6LHN 14F292 HM45-1 / 8-DT. 37NPTComutare metal detentată2.86 "1/8€97.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC FP45-100-SR Supapă de comutare cu 4 căi, alamă
€81.20 /unitate