Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 430296-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 3/4-10, lungime 6 inch, 10 buc | AE6GNG 5RVF0

KERR LAKESIDE 430296-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 3/4-10, lungime 6 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE6GNG Model: 430296-PGCrucea Ref: 5RVF0
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
€148.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Dimensiunea unității5 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.125 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap6"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 430296-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 3/4-10, lungime 6 inch, 10 buc.
€148.96 /ambalaj