Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC C570501 Supapă de evacuare rapidă 1/8 inch Npt | AA6LHZ 14F303

PNEUMADYNE INC C570501 Supapă de evacuare rapidă 1/8 inch Npt

În stoc
Element: AA6LHZ Model: C570501Crucea Ref: 14F303
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
€53.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEșapament rapid
Material corpAlamă
Coeficientul de volum.2
Tip conexiuneNPT
Presiune maximă125 psi
Lungime totală1.54 "
Dimensiunea conductei1/8
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8481200080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • CFM @ 75 PSI (14.7)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC C570501 Supapă de evacuare rapidă 1/8 inch Npt
€53.83 /unitate