PNEUMADYNE INC Supape de control cu ​​bascule Pneumadyne, cu 3 căi


Filtru
Material corp: Aluminiu / alamă , Tip mâner: Comuta , Max. Presiune: 125 psi , Material de etanșare: Buna-N , Material scaun: Buna-N , Material tijă: Alamă , Temp. Gamă: -20 grade până la 160 grade F , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 3-Way
StilModelCoeficientul de volumTip conexiuneLungime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
H0-30-3
. 2410-321.8 "10-32€44.90
B
H11-30-14
. 29MNPT x FNPT2.380 "1/8€91.19

Supape de control cu ​​bascule Pneumadyne, cu 3 căi

Vanele cu 3 căi normal închise cu comutatoare blocate de la Pneumadyne oferă serviciu On/Off în aplicații cu temperatură și presiune moderată. Aceste supape au o construcție din aluminiu / alamă pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -20 și 160 de grade Fahrenheit și finisaj placat cu nichel și anodizat negru pentru rezistență la coroziune. Unele modele sunt echipate cu un poppet sau o singură tijă pentru un control precis între poziții. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste supape cu bascule Pneumadyne, disponibile cu piulițe și șaibe de blocare pentru montarea pe panou etc. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?