Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC H0-30-3 Supapă cu bascule 3 căi Nc alamă | AA6LHH 14F287

PNEUMADYNE INC H0-30-3 Supapă basculante 3 căi Nc alamă

În stoc
Element: AA6LHH Model: H0-30-3Crucea Ref: 14F287
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
€44.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați supapa
Material corpAluminiu / alamă
Coeficientul de volum. 24
Tip conexiune10-32
Tip mânerComuta
Presiune maximă125 psi
Lungime totală1.8 "
Dimensiunea conductei10-32
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor3-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481200070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • CFM @ 75 PSI (17.3)

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumTip conexiuneLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
PNEUMADYNE INC H11-30-14 Supapă cu bascule 3 căi Nc 1/8 inch Npt | AA6LHJ 14F288 H11-30-14. 29MNPT x FNPT2.380 "1/8€91.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC H0-30-3 Supapă basculante 3 căi Nc alamă
€44.89 /unitate