Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC Supapă de aerisire PBV-2 1/8 inch Npt | AA6LJA 14F304

PNEUMADYNE INC Supapă de aerisire PBV-2 1/8 inch Npt

În stoc
Element: AA6LJA Model: PBV-2Crucea Ref: 14F304
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
€32.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de purjare
Material corpAlamă
Coeficientul de volum.3
Tip conexiuneNPT
Tip mânerButon metalic
Presiune maximă125 psi
Lungime totală0.83 "
Dimensiunea conductei1/8
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • CFM @ 75 PSI (10.8)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC Supapă de aerisire PBV-2 1/8 inch Npt
€32.94 /unitate